NIPRO(ニプロ)
コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
青
白
¥6,798
青
¥6,798
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
54525748
品番
4495152
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。
色
青
アズワン品番
7-3496-02
材質
PE(ポリエチレン)
滅菌
γ線滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218451006
医薬品医療機器等法
一般医療機器