ミリオンエイド
サンフティストレッチ
適度な伸縮性があり、屈曲部位への貼りつけも可能です。
アクリル系粘着剤のため、皮膚刺激が少ないです。
剥離紙に目盛りがついており、ほどよい長さにカットすることができます。
用途
ガーゼ・パッド等の被膜固定、カテーテル・チューブ等の固定
材質
基材/綿、粘着剤/アクリル系
包帯種類
粘着包帯、伸縮包帯
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25466973
LN-DS25W
1箱(12巻)
No.25
25×5
61-9711-69
¥3,600
取扱い終了
返品不可
25466989
LN-DS38W
1箱(8巻)
No.38
38×5
61-9711-70
¥3,600
取扱い終了
返品不可
25466998
LN-DS50W
1箱(6巻)
No.50
50×5
61-9711-71
¥3,600
取扱い終了
返品不可
25467007
LN-DS75W
1箱(4巻)
No.75
75×5
61-9711-72
¥3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください