ミリオンエイド
サンフティパッドS
傷に固着しにくいパッドが、血液や体液をすばやく吸収します。
通気性・伸縮性に優れています。
皮膚への刺激が少ない仕様です。
EOG滅菌済(個包装)。
用途
創傷面の保護
材質
テープ部/不織布、パッド/レーヨン・合成繊維・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
パッド寸法(mm)
20×30
粘着面(mm)
40×50
アズワン品番
8-7687-17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00038000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25467016
NO.4050
¥1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください