シームレスウェア ブラ

シームレスウェア ブラ - ユタックス

特殊な接着技術による生産方法のため、脇線からクロッチに至るまで100%シームレスです。
はいた瞬間から体になじみ、肌ストレスも抑えることができます。
従来のブラやショーツにありがちな、ゴムの食い込みによる段差や下着ラインの透けを防ぎ、接着部分もよく伸びるので不快な締め付けもありません。

用途ナースウェア着用時の下着のライン透け防止、長期に渡る入院生活時の肌ストレス軽減、緊急時の保管用下着など仕様【ブラ】パッド取り外し可サイズM混率(%)ナイロン75・PU(ポリウレタン)25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25467059-
2,300
取扱い終了
返品不可
25467068-ベージュ
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする