- シームレスウェア ブラ ユタックス 25467068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シームレスウェア ブラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25467068 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊な接着技術による生産方法のため、脇線からクロッチに至るまで100%シームレスです。
はいた瞬間から体になじみ、肌ストレスも抑えることができます。
従来のブラやショーツにありがちな、ゴムの食い込みによる段差や下着ラインの透けを防ぎ、接着部分もよく伸びるので不快な締め付けもありません。

ベージュ 用途ナースウェア着用時の下着のライン透け防止、長期に渡る入院生活時の肌ストレス軽減、緊急時の保管用下着など 仕様【ブラ】パッド取り外し可 種別ベージュ サイズM 混率(%)ナイロン75・PU(ポリウレタン)25 アズワン品番7-3546-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする