ショットキープ

ショットキープ - ミリオンエイドショットキープ - ミリオンエイドショットキープ - ミリオンエイド

吸水性の高いパッドを使用しています。
2層構造の吸水性の高い厚みのあるパッドで、圧迫しながらの止血が可能です。
個包装(1回分)なので、衛生的に使用できます。
不織布には撥水性があり、滲出液・血液の付着を軽減します。
EOG滅菌済(個包装)。

用途穿刺部の圧迫止血・被覆保護材質基材/不織布、粘着材/アクリル系基材不織布粘着面(mm)40×55アズワン品番61-9733-10パッドサイズ(Φmm)16医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25468504MC-KEEP-1
2,640
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする