ビー・ブラウンエースクラップ
セーフフローバルブ
専用デバイスや金属針を必要としません。
EOG滅菌済(個包装)。
仕様
セーフフローバルブのみ、【延長チューブ】なし
材質
シリコン・PC(ポリカーボネート)
アズワン品番
7-3485-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218474021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25471453
409100H
¥9,480
¥
9,398
¥10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください