ケルン
セフティーバンド
ボールペンや油性マジックで直接記入できます。手首に巻いて、シールを抜き取るだけで容易に装着できます。小分けにして使う時はハサミで簡単にカットできます。
仕様
【記載項目】患者名・年齢・性別・入院年月日・主治医名
材質
EVA(酢酸ビニル)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
色
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25471627
KP-700
1セット(10本×10枚)
ブルー
25×284
ブルー
成人用
7-2817-01
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25471636
KP-710
1セット(10本×10枚)
ピンク
25×284
ピンク
成人用
7-2817-02
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25471645
KP-720
1セット(5本×10枚)
ブルー
20×183
ブルー
ベビー用
7-2818-01
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25471654
KP-730
1セット(5本×10枚)
ピンク
20×183
ピンク
ベビー用
7-2818-02
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000