ソフトタオル防水カバー

ソフトタオル防水カバー - ナビス(アズワン)ソフトタオル防水カバー - ナビス(アズワン)ソフトタオル防水カバー - ナビス(アズワン)ソフトタオル防水カバー - ナビス(アズワン)ソフトタオル防水カバー - ナビス(アズワン)ソフトタオル防水カバー - ナビス(アズワン)

表面はタオル地で、心地よい肌触りです。裏面は防水加工仕様ですので水分の漏れがなく、1枚で使用できます。出し入れカンタン巾着袋カバー。

洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
材質
寸法(mm)
混率(%)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25472169---Φ240×410表地/綿100(色落ち防止加工済)、裏地/耐熱PU(ポリウレタン)湯たんぽ用
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
54525617-260×500表地/綿100%(色落ち防止加工済)、裏地/耐熱PU(ポリウレタン)---
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
25472178---Φ140×260表地/綿100(色落ち防止加工済)、裏地/耐熱PU(ポリウレタン)氷のう用
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする