トーエイライト
ターゲットゲーム用ターゲット
そっと投げるだけでもくっつく吸着力です。
用途
屋内外兼用
仕様
ターゲット
付属品
専用ボール×9個
材質
フレーム/スチール(非塩ビAAS樹脂コート)、シート/ナイロン(強力マジックシート)
寸法(mm)
750×640×1020
質量(kg)
4
シートサイズ(mm)
600×600
アズワン品番
7-1975-01
折りたたみ寸法(mm)
750×70×1080
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25472503
B-2215
¥29,400
¥
28,980
¥31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください