レキットベンキーザー・ジャパン
着圧ストッキング おそとでメディキュット
着圧でも履きやすいストレッチタイプです。
抗菌防臭加工。ヒップアップサポート機能。
色
ブラック
種別
ブラック/L
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
L
ヒップ(cm)
90~98
アズワン品番
7-3650-04
足首周り(cm)
21~25
ふくらはぎ周り(cm)
34~42
太もも周り(cm)
47~53
圧迫圧(hPa)
足首/16、ふくらはぎ/13、太もも/10
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25473456
-
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください