- 着圧ストッキング おそとでメディキュット レキットベンキーザー・ジャパン 25473456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 着圧ストッキング おそとでメディキュット レキットベンキーザー・ジャパン 25473456 - 着圧ストッキング おそとでメディキュット レキットベンキーザー・ジャパン 25473456

着圧ストッキング おそとでメディキュット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25473456 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

着圧でも履きやすいストレッチタイプです。
抗菌防臭加工。ヒップアップサポート機能。

ブラック 種別ブラック/L 材質ナイロン・PU(ポリウレタン) サイズL ヒップ(cm)90〜98 アズワン品番7-3650-04 足首周り(cm)21〜25 ふくらはぎ周り(cm)34〜42 太もも周り(cm)47〜53 圧迫圧(hPa)足首/16、ふくらはぎ/13、太もも/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする