ビー・ブラウンエースクラップ
ディスコフィックスCマニホールド 板なしタイプ
複数のラインが必要な際に便利です。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
タイプ
板なし
材質
本体・ハンドル/ポリアミド、PP(ポリプロピレン)、PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218451001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25473964
16801C
2連白・青
¥57,750
¥
53,980
¥59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25473973
16901C
3連赤・緑・青
¥84,000
¥
83,980
¥92,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください