リズム
デジタルバスクロック アクアプルーフ
タイマー機能付きの防滴・防塵タイプのデジタル時計です。
種別
緑
材質
外枠/ABS樹脂
色
緑
質量(g)
90
電源
ボタン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×25×60
機能
カレンダー、温度表示、減算・積算時計、一時停止、カウントダウン・アップタイマー
防塵・防滴
IPX4相当
アズワン品番
7-3513-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25474305
8RDA72SR05
¥3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください