トリガーの開閉によってインターバル吸入が可能ですので、患者が自分の呼吸に合わせて吸入できます。
フィルター付ですので、医療従事者や他の患者への薬液のばく露を低減できます。
フィルターが、呼気に含まれる薬剤エアロゾルによる空気汚染を防止します。
院内の壁配管からも使用できます。コンプレッサー式ネブライザー(流量5~9L/分)と接続して使用できます。
仕様【呼気圧】10cmH2O以下セット内容トリガーボトル、マスク、フィルター、送気ホース材質本体/PP(ポリプロピレン)・シリコン、フィルター/PP(ポリプロピレン)、マスク・送気ホース/PVC(塩化ビニル樹脂)適合容量(mL)【薬液量】約2~6ホース内径(Φmm)3.5ホース長さ(m)2噴霧能力(mL/min)約0.53(流量8L/分の場合)耐熱温度(℃)トリガーボトル本体/100ホース外径(Φmm)6アズワン品番7-1150-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00262000004粒子径(μm)MMAD約3.93(流量8L/分の場合)医薬品医療機器等法一般医療機器液残量(mL)0.64(6mL注入時)内容量1箱(10セット)