AT500-002×10 トリガー式ネブライザー (フィルター付) マスク ナビス(アズワン) 25475687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT500-002×10 トリガー式ネブライザー (フィルター付) マスク ナビス(アズワン) 25475687 AT500-002×10 トリガー式ネブライザー (フィルター付) マスク ナビス(アズワン) 25475687 AT500-002×10 トリガー式ネブライザー (フィルター付) マスク ナビス(アズワン) 25475687

トリガー式ネブライザー (フィルター付) マスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 注文コード25475687 品番AT500-002×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

トリガーの開閉によってインターバル吸入が可能ですので、患者が自分の呼吸に合わせて吸入できます。
フィルター付ですので、医療従事者や他の患者への薬液のばく露を低減できます。
フィルターが、呼気に含まれる薬剤エアロゾルによる空気汚染を防止します。
院内の壁配管からも使用できます。コンプレッサー式ネブライザー(流量5〜9L/分)と接続して使用できます。

仕様【呼気圧】10cmH2O以下 セット内容トリガーボトル、マスク、フィルター、送気ホース 材質本体/PP(ポリプロピレン)・シリコン、フィルター/PP(ポリプロピレン)、マスク・送気ホース/PVC(塩化ビニル樹脂) 適合容量(mL)【薬液量】約2〜6 ホース内径(Φmm)3.5 ホース長さ(m)2 噴霧能力(mL/min)約0.53(流量8L/分の場合) 耐熱温度(℃)トリガーボトル本体/100 ホース外径(Φmm)6 アズワン品番7-1150-52 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00262000004 粒子径(μm)MMAD約3.93(流量8L/分の場合) 医薬品医療機器等法一般医療機器 液残量(mL)0.64(6mL注入時)
注意
※商品は7-1150-02(トリガー式ネブライザー(フィルター付)+マスク1セット)×10個のお届けとなります。
※薬液の種類などにより数値は異なります。
※一般医療機器です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする