曜日別特売

パッド付きフィルムドレッシング エアウォールふ・わ・りパッド

パッド付きフィルムドレッシング エアウォールふ・わ・りパッド - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]パッド付きフィルムドレッシング エアウォールふ・わ・りパッド - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]パッド付きフィルムドレッシング エアウォールふ・わ・りパッド - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

肌にふわりと密着し、創傷部をしっかり保護します。
7μmの薄さのフィルムで皮膚との段差ができにくいため剥がれにくいです。
やさしく密着する低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
EOG滅菌済(個包装)。

用途創傷面の保護材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル、パッド/レーヨン・合成繊維・PE(ポリエチレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018フィルム厚さ(μm)7医薬品医療機器等法一般医療機器
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25478329YB-226070P1箱(50枚)60×70
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
25478338YB-226090P1箱(50枚)60×90
5,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
25478347YB-228010P1箱(30枚)80×100
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
25478356YB-221012P1箱(30枚)100×120
6,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25478365YB-221014P1箱(30枚)100×135
6,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする