東洋事務器工業
ハンズフリーチェア
フットペダル式の上下昇降機構付きチェアです。
樹脂ペダルでどの位置からでも足で昇降操作ができます。
質量(kg)
7.2
キャスター
Φ60mmゴム製
座面高さ(mm)
505~685
ベース径(Φmm)
520
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
座面径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25478654
APM-46
座面/PU(ポリウレタン)、座部/PE(ポリエチレン)、脚部/スチール
7-3233-01
360
¥76,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25478663
APM-45
座面/PU(ポリウレタン)、座部/成型合板、脚部/スチール
7-3233-02
350
¥80,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください