マイクロテック
ビブホルダー
フロアや種類別に色分けすることができます。
材質
PMMA(アクリル)
質量(g)
470
内寸法(mm)
175×128×141
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×136×147
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25479083
1083
イエロー
イエロー
7-3742-01
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25479099
1084
オレンジ
オレンジ
7-3742-02
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25479108
1085
ブルー
ブルー
7-3742-03
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25479117
1086
グリーン
グリーン
7-3742-04
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください