ひんやり背もたれシート

ひんやり背もたれシート - 特殊衣料ひんやり背もたれシート - 特殊衣料

冷たくなりすぎないひんやり感が持続します。
車椅子だけでなく椅子に装着できます。
カバーは結露のしにくい透湿・防水生地を使用しています。

セット内容カバー×1枚、冷却剤×4個材質カバー/ナイロン100%(透湿・防水加工)、保冷剤/硝酸ナトリウム寸法(mm)520×540幅(cm)【取付可能背もたれ】52アズワン品番7-2837-01洗濯方法【カバー】洗濯可(手洗い・ドライ)/乾燥機不可(陰干し)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254794334060
9,800
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする