プラ角型バスケット

プラ角型バスケット - アズワンプラ角型バスケット - アズワンプラ角型バスケット - アズワンプラ角型バスケット - アズワンプラ角型バスケット - アズワンプラ角型バスケット - アズワンプラ角型バスケット - アズワンプラ角型バスケット - アズワン
材質PP(ポリプロピレン)仕様抗菌内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254809197-5649-01230×300×55【上部(下部)】200×270(180×250)浅型
440
439
483(税込)
当日出荷
254809287-5649-02295×390×70【上部(下部)】255×350(230×330)浅型
890
889
978(税込)
当日出荷
25480937プラ角バスケット浅型(大)7-5649-03358×480×85【上部(下部)】305×428(280×405)浅型
1,450
1,440
1,584(税込)
当日出荷
254809467-5650-01230×300×105【上部(下部)】200×270(160×235)深型
550
549
604(税込)
翌々日出荷
25480964プラ角バスケット深型(大)7-5650-03358×480×165【上部(下部)】310×430(260×380)深型
1,560
1,550
1,705(税込)
当日出荷
254809557-5650-02295×390×130【上部(下部)】255×350(215×310)深型
1,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2548095532786101K545LG中 角カゴ メロウタイム セキスイ 32786101角カゴ メロウタイムセキスイ1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする