ナビス(アズワン)
ベスケア滅菌折りガーゼ 少量タイプ
クリニックや訪問看護・在宅医療等での使用に適しています。
使いきりやすい少量タイプです。
滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。
必要だけど大量には使わない時に。
EOG滅菌済(個包装)。
混率(%)
綿100
折数
12折タイプ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000111
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(30袋)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25481716
S12-5050S
50×50
¥
620
¥
614
¥
675
(税込)
当日出荷
25481725
S12-7575S
75×75
¥
880
¥
871
¥
958
(税込)
当日出荷
25481734
S12-7510S
75×100
¥
1,080
¥
1,069
¥
1,176
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください