曜日別特売

ベスケア滅菌不織布ガーゼ Yカット・少量タイプ

ベスケア滅菌不織布ガーゼ Yカット・少量タイプ - ナビス(アズワン)

クリニックや訪問看護・在宅医療等での使用に適しています。
使いきりやすい少量タイプです。
カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定用・体液等の吸収に使用できます。
必要だけど大量には使わない時に。
EOG滅菌済(個包装)。

折数8折タイプ仕様EOG滅菌済(個包装)材質コットン不織布寸法(mm)75×75寸法(cm)7.5×7.5アズワン品番7-3418-01折りたたみ寸法(mm)75×75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000113医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(30袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25481743SFY7575S
1,080
1,069
1,176(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする