KLASS(クラス/旧:極東産機)
へりなし置き畳
へりなしでモダンな畳コーナーが出来上がります。
程良い畳のクッション性と冷え込みを和らげる断熱性があります。
付属品
すべり止め・ジョイントテープ
種別
マスタード
材質
い草・インシュレーションボード・発泡PS(ポリスチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙
寸法(mm)
870×870×26
質量(kg)
約3
色
マスタード
アズワン品番
7-2455-02
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25482468
T420243
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください