Aron(アロン化成)
ポータブルトイレ FX-CP(ちびくまくん)
立った状態で肘掛けを確認できるので、腕の力も使いながらゆっくりと座ることができます。使う方の状況や体格に合わせて、便座高さを33~49cmに無段階調節できます。
種別
ベージュ
材質
本体・上フタ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/EVA樹脂(抗菌加工)(ソフト便座)・PP(ポリプロピレン)(その他)、肘掛け/ABS樹脂、背もたれ・肘掛けクッション/EVA樹脂、脚ゴム/エラストマー
寸法(mm)
550×550×710~820(補高スペーサー除く)
色
ベージュ
高さ(mm)
【補高スペーサー】50
容量(L)
10
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
330~490
肘高さ(mm)
180~300(30間隔・5段階)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25482766
533-550
防臭消耗品・O型便座カバー×1
約10.8
7-2667-01
¥
34,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25482705
533-580
防臭消耗品
約11.7
7-2670-01
¥
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000