アズワン
ホワイトボードメッセージスタンド 両面タイプ
直立型で告知看板に適しています。
磁石・水性マーカー用組み立て式(要工具)。
付属品
専用工具
材質
ボード面/スチール、フレーム/アルミ、ベース/スチール
タイプ
両面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
25483335
WMS300×900R
310×500×1240mm
5.9
310×500×1240
7-4145-04
¥24,400
取扱い終了
返品不可
¥24,400
25483344
WMS450×900R
460×500×1240mm
7
460×500×1240
7-4145-05
¥29,800
取扱い終了
返品不可
¥29,800
25483353
WMS600×900R
610×500×1240mm
8
610×500×1240
7-4145-06
¥33,400
取扱い終了
返品不可
¥33,400
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください