ナビス(アズワン)
ボンベスタンド
収納するボンベの数に合わせて連結して機能的に使用できます。
ボンベを出し入れしやすいように、固定リングの入り口を斜めにカットしています。
用途
500Lボンベ用
仕様
【固定リング内面】吸音スポンジ付き、【底面】消音シート貼り
付属品
連結金具×2個
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
径(Φmm)
【ボンベ固定リング内寸】108
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※酸素ボンベは付属していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25483405
O2S-2
2本用
2.5
2本用
280×210×370
8-6454-01
¥18,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25483414
O2S-4
4本用
6
4本用
280×280×370
8-6454-02
¥20,500
¥
19,980
¥21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25483423
O2S-8
8本用
10
8本用
280×470×370
8-6454-03
¥32,500
¥
31,980
¥35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000