アズワン
マウスピースカップ
長いマウスピースで口に含みやすい形状です。
穴の大きさが異なる2つのマウスピースが付属しており、用途に応じて使い分けできます。
食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可食品衛生法適合品。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ64×170
容量(mL)
250
質量(g)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25483676
-
ブルー
ブルー
7-3787-02
¥760
¥
759
¥835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25483667
-
ピンク
ピンク
7-3787-01
¥760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください