マルチ処置カート

マルチ処置カート - ナビス(アズワン)

看護の視点で開発されたカートです。
蓋付きダストボックスは、ペダルで蓋の開閉が行えます。
ダストボックスは取り外して洗えます。
パソコン搭載型カートとしてもご使用になれます。

キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)材質本体・ダストボックス/ステンレス(SUS304)、引出し/PS(ポリスチレン)質量(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×425×950キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)Aタイプ(5段目)/135×342×103、Bタイプ(1・2段目)/137×344×46、Cタイプ(3・4段目)/294×341×46、Dタイプ(6~8段目)/291×340×102、右列(1~4段目)/76×109×70~136アズワン品番0-9962-01取付可能仕切数(枚)A・Bタイプ/3枚、C・Dタイプ/縦・横各3枚内容量1台
注意
※仕切板は付属しておりません。
※寸法に突起部を含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25484053HMSC
168,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする