メピタック(R)ソフトシリコン固定テープ

メピタック(R)ソフトシリコン固定テープ - メンリッケメピタック(R)ソフトシリコン固定テープ - メンリッケ
(1件のレビュー)

交換時の痛みや組織損傷を軽減します。
新生児・高齢者・透析患者など脆弱皮膚の患者に使用できます。

材質PU(ポリウレタン)内容量1巻
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
寸法(幅Wmm×長さLm)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2548492729830020320×320mm×3m7-3634-01
3,100
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
25484936298400401.540×1.540mm×1.5m7-3634-02
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: 傷跡に貼る
医療・福祉・介護関連業

肌色に近くテカリも少なく目立ちにくい。剥がしやすく肌に優しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする