モバイルストアーカート

モバイルストアーカート - ナビス(アズワン)モバイルストアーカート - ナビス(アズワン)モバイルストアーカート - ナビス(アズワン)モバイルストアーカート - ナビス(アズワン)

工具を使わずに簡単に組み立て・分解ができる多目的カートです。軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きですので、小物類の落下を防止します。

キャスターΦ100mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)材質ABS樹脂耐荷重(kg)【天板・棚板】70/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×530×870キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)浅型/290×350×72、深型/290×350×150棚板有効寸法(mm)665×430内容量1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
引出し数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25485058MS24B浅型2個・深型1個22.6浅型2個・深型1個7-1087-02
47,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25485067MS24E浅型4個・深型2個29.4浅型4個・深型2個7-1087-04
64,000
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25485076MS24A浅型4個22.7浅型4個7-1087-01
47,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする