TOTO
やわらか補高便座
置くだけタイプで水洗いができるので衛生的です。
クッション性が高く、穴が小さめなので小柄な方におすすめです。
材質
発泡PU(ポリウレタン)
寸法(mm)
【穴】176×275
高さ(mm)
85、【補高】30
全幅(mm)
360
耐荷重(kg)
100
内容量
1個
注意
※取り付けた状態では、便フタが閉まりません。
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)。
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25485347
EWC401S
大型
400
7-2660-02
¥
9,350
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25485356
EWC400R
普通
370
7-2660-01
¥
9,350
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください