曜日別特売

ライトステップタイニーWヌーボー

ライトステップタイニーWヌーボー - 象印ベビーライトステップタイニーWヌーボー - 象印ベビーライトステップタイニーWヌーボー - 象印ベビー

お洒落な柄が豊富、ファッション感覚のシルバーカーです。
3wayキャスター(直進、左右40度、360度)。

材質フレーム/アルミニウム、袋部/ポリエステル寸法(mm)420×560×830~920質量(kg)4キャスター径(Φmm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【完成時】42×56×83・86・89・92収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×900使用者体重(kg)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25485873-オリーブグリーンオリーブグリーン7-1668-05
43,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
25485855--ペイズリーネイビー7-1668-03
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
25485864--フラワー7-1668-02
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25485855-62059682TNYWN-PNB- ライトステップタイニーWヌーボー 象印ベビー 62059682ライトステップタイニーWヌーボー象印ベビー1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする