曜日別特売

ローポジション電動診察台

ローポジション電動診察台 - ナビス(アズワン)

ベッド部を一番下げた時の高さが400mmと低いため、乗り降りに不安を抱える方にも安心して使用できます。
マット部は角に丸みを持たせた、優しいデザインになっています。
フットペダルでスムーズに昇降調節(無段階)ができます。

材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、フレーム/スチール粉体塗装質量(kg)約50電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)約200(等分布荷重)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1850×400~790特性耐アルコール内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25487623DST-01Wホワイト
138,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25487639DST-01Bブルー
138,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25487648DST-01Pピンク
138,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする