曜日別特売

加圧ストッキング装着補助具 スチールタイプ

加圧ストッキング装着補助具 スチールタイプ - アズワン

滑らかな表面で、ストッキングを傷めにくいです。
商品画像はアズワン品番と併せてご確認ください。

適合【ストッキング加圧力】30~40mmHg程度材質スチール(プラスチックコーティング)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ハンドル
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25489723F73854-0001425×190×380あり7-3030-02
9,500
取扱い終了
返品不可
25489739F73854-0000290×184×380なし7-3030-01
7,400
取扱い終了
返品不可
25489748F73854-0002108×165×200あり7-3030-03
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする