日進医療器(車イス)
回診車 静音タイプ
静音キャスターを使用しています。
補助棚(別売)を取り付けることで作業スペースを確保できます。
キャスター
Φ100mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(mm)
【棚】380×380
材質(本体)
スチール
容量(L)
【ごみ箱】5
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×580×930
キャスター径(Φmm)
100
天板有効寸法(mm)
382×392
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に小物入れ・ゴミ箱受け・ゴミ箱・補助棚は付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
棚間隔(mm)
棚段数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25489994
TY417-2
約12.4
静音・2段
600
2段
8-4568-01
¥60,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490003
TY417-3
約14.5
静音・3段
335
3段
8-4568-02
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください