曜日別特売

回転式保管ワゴン

回転式保管ワゴン - アズワン回転式保管ワゴン - アズワン

引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。

内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25490308FLF007-3LGΦ50mmポリプロピレン製(2輪ストッパー付き)パイプ/スチール、上下板/強化ガラス、引出し/MDFボード(中質繊維板)8.7380×315×5808-6755-01
13,800
13,280
14,608(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25490317FLF007-4LGΦ50mmポリプロピレン製(2輪ストッパー付き)パイプ/スチール、上下板/強化ガラス、引出し/MDFボード(中質繊維板)10.2380×315×7408-6755-02
16,000
15,900
17,490(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25490283FLF006-3LG-WHTΦ50mmポリプロピレン製(2輪ストッパー付き)パイプ/スチール、上下板/強化ガラス、引出し/スチールワイヤー7380×320×5408-6755-03
18,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
25490299FLF006-4LG-WHTΦ50mmポリプロピレン製(2輪ストッパー付き)パイプ/スチール、上下板/強化ガラス、引出し/スチールワイヤー9380×320×7008-6755-04
22,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
43056783FLF006-4LG-WHTΦ50mmポリプロピレン製(2輪ストッパー付き)パイプ:スチール、上下板:強化ガラス、引出し:スチールワイヤー9380×320×7008-6755-14
22,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
52883225FLF006-3LG-WHT-パイプ:スチール、上下板:強化ガラス、引出し:スチールワイヤー7380×320×5408-6755-13
18,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする