山科精器
開口訓練器 ヤセック
前方滑走運動を誘導し、理想的な開口軌道をトレースできます。
症状に応じて開口量と前方滑走量を調整できます。
種別
220×64×107mm
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
220×64×107
最大開口(mm)
60
耐熱温度(℃)
125
アズワン品番
7-2888-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:25B2X10005000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25490405
MO-T01
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください