曜日別特売

緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク

緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク - ひまわり緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク - ひまわり緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク - ひまわり

突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。
使いやすい定番の2段伸縮タイプです。

材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木全長700~960(20間隔)質量(g)約335適応身長(cm)~188内径(Φmm)【先端ゴム】13内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25491175V062007-2335-01
8,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
25491184V062017-2335-02
8,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
25491209V062057-2335-06
8,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
25491166V062047-2335-05
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
25491193V062037-2335-04
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25491166V0620411649986V06204V06204 アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわり 11649986アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォークひまわり1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
25491193V0620311649977V06203V06203 アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわり 11649977アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォークひまわり1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする