曜日別特売

緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク

緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク - ひまわり緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク - ひまわり

突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。
コンパクトさが魅力の4つ折伸縮タイプです。

材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木全長760~880質量(g)約350適応身長(cm)~172内径(Φmm)【先端ゴム】13内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25491236V064007-2361-01
9,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25491263V064057-2361-06
9,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25491254V064047-2361-05
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
25491245V064017-2361-02
8,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25491254V0640411650004V06404V06404 アルミ製 緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわり 11650004アルミ製 緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォークひまわり1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする