イワツキ
訓練用三角巾赤線入
三角巾の頂点と底辺に赤線が入っています。
赤線入り
種別
105×105×150cm
混率(%)
綿100
寸法(cm)
【斜め】150
アズワン品番
61-9986-70
寸法(縦×横)(cm)
105×105
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25492356
004-040025
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください