アズワン
形状記憶シニアグラス 強度数対応
日本人の平均瞳孔間距離に合わせ、手元を見やすくしたレンズ焦点位置で、長時間の使用にも疲れにくいです。
フレームは形状記憶樹脂で曲げても元通りになります。
レンズは紫外線を99%以上カットします。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00134000029
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×140×29
質量(g)
20
材質
フレーム/ポリアミド(TR-90)、レンズ/光学用強化プラスチック(UVハードコート加工)
付属品
眼鏡拭き(マイクロファイバー製)、ハードケース
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25492365
-
7-3550-01
+3.00
+3.00
¥3,990
¥
3,950
¥4,345
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25492374
-
7-3550-02
+4.00
+4.00
¥3,990
¥
3,698
¥4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25492383
-
7-3550-03
+5.00
+5.00
¥3,990
¥
3,698
¥4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25492399
-
7-3550-04
+6.00
+6.00
¥3,990
¥
3,698
¥4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください