白十字
口内清潔ウェットシート
ソフトな感触のシートでデリケートなお口の中も気持ちよくふけます。
潤滑成分配合。
仕様
詰替用
成分
湿潤成分/ポリプロピレングリコール・チャ葉エキス、清涼成分/キシリトール、香料/スペアミント油、精製水
種別
詰替用
寸法(mm)
140×170
材質(基布)
不織布
アズワン品番
7-1657-02
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25493433
46340
¥
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください