曜日別特売

紫外線殺菌保管庫 ナイチンゲール

紫外線殺菌保管庫 ナイチンゲール - アズワン

15分ごとに連続3回点灯のサイクルをくりかえす機能付きです。扉を開けると、殺菌ランプは消灯します。

材質本体/ABS樹脂、内装/ステンレス質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×242×420殺菌灯6W×1灯庫内寸法(mm)230×218×205内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25495314-1型7-3540-01
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
25495323-2型7-3540-02
65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25495314-45434447OA127001- オーデリック 家庭用衛生保管庫 ODELIC(オーデリック) 45434447オーデリック 家庭用衛生保管庫ODELIC(オーデリック)1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました。
25495323-45434456OA127011- オーデリック 家庭用衛生保管庫 ODELIC(オーデリック) 45434456オーデリック 家庭用衛生保管庫ODELIC(オーデリック)1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする