曜日別特売

収納ユニット

収納ユニット - アズワン収納ユニット - アズワン収納ユニット - アズワン収納ユニット - アズワン収納ユニット - アズワン収納ユニット - アズワン

収納物に合わせて、ユニットを自由に組み合わせできます。扉にはラッチが付いています。

棚板調整ピッチ(mm)16.6内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25496197V945-10H34.4スチール(粉体焼付塗装)上置専用865×416×9833-2138-01
72,800
72,700
79,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
25496206V945-10K27.3スチール(粉体焼付塗装)上下兼用865×449×9833-2138-05
54,600
54,500
59,950(税込)
9日以内出荷
返品不可
25496224V945-311D56.6スチール(粉体焼付塗装)下置専用823×402×3043-2138-09
124,300
123,300
135,630(税込)
9日以内出荷
返品不可
25496233V945-07S26スチール上下兼用865×397×6430-6944-21
61,600
61,500
67,650(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25496215V945-11TS37.1スチール(粉体焼付塗装)下置専用865×383×9833-2138-08
92,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25496215V945-11TS20870605N945-11TSV945-11TS 耐薬引き違い保管庫 アズワン 20870605耐薬引き違い保管庫アズワン1個
96,900
税込106,590
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする