矢崎化工
松葉杖ラック
フレームはスチールパイプをプラスチックコートしていますので、丈夫で錆に強いです。
仕様
【最大設置数】16セット(32本)
材質
フレーム/スチール(プラスチックコート)
寸法(mm)
702×952×1504
質量(kg)
約15
キャスター
Φ75mmウレタン製(4輪ストッパー付き)
アズワン品番
7-3962-01
内容量
1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25497186
AF-361 CGR
¥
117,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000