ケンツメディコ
水銀レス血圧計
測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。
オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。
測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021380101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25500783
KM-380Ⅱ
1箱
ウォッシャブルカフMサイズ、コネクタープラグ×2、送気球
本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、チューブ/PVC、送気球/PVC、コネクタープラグ/PVC
8-5780-21
¥
24,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
54550336
0380B111
1個
綿カフブラダーセット、送気球、単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
本体/ABS樹脂、カフ/綿、ブラダー・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂)
8-5780-12
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
73661735
0382B101
1箱
ウォッシャブルカフMサイズ、コネクタープラグ×2、送気球
本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、チューブ/PVC、送気球/PVC、コネクタープラグ/PVC
8-5780-23
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
73661744
0382B102
1箱
ナイロンカフMサイズ、延長チューブ(30cM)、送気球
本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、送気球/PVC、ブラダー/PVC
8-5780-24
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください