ナビス(アズワン)
清拭オムツ交換車
使用済みタオルと汚れたオムツを2個のポリダスターに区分けでき、後処理が簡単に行えます。
ポリダスターは上から押し込みフタのワンタッチ式です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×475×970(保温庫含まず)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×435×100
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材・PP(ポリプロピレン)
付属品
ワイヤーバスケット2個
容量(L)
【ポリダスター】60(2個付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ポリダスター】470×340×750
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※おしぼりの収納本数は目安です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
庫内容量(L)
外形寸法(mm)
収納本数(本)
庫内寸法(mm)
質量(kg)
庫内温度(℃)
出力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25500984
PPL-2-T38
0-4590-21
38L
38
【保温庫】450×410×450
【おしぼり】約150~200
【保温庫】360×316.5×345
12
70・80(2段切替)
570
¥257,000
¥
249,800
¥274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25500993
PPL-2-J16II
0-4590-22
18L×2段
18×2段
【保温庫】450×310×595
【おしぼり】約130~160
【保温庫】365×200×230(2段)
12
70±10
400
¥239,000
¥
229,800
¥252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25501009
PPL-2-J16M
0-4590-24
18L
18
【保温庫】450×285×330
【おしぼり】約65~80
【保温庫】365×200×230
6
70±10
200
¥222,000
¥
219,800
¥241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000