曜日別特売

中央実験台 木製タイプ

中央実験台 木製タイプ - アズワン
材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面化粧メラミンパーチクルボード、【引手】PP(ポリプロピレン)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25503739SAO-18121800×1200×800
322,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25503748SAO-24122400×1200×800
400,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25503757SAO-30123000×1200×800
498,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25503766SAO-36123600×1200×800
570,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25503775SAO-18151800×1500×800
368,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25503784SAO-24152400×1500×800
432,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25503793SAO-30153000×1500×800
540,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25503809SAO-36153600×1500×800
648,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする