永島医科器械
直達スプレー 小野氏 本体
種別
本体のみ
材質
ポンプ部・籠・弁/真鍮、瓶/PE(ポリエチレン)、ゴム球/天然ゴム、吸い上げチューブ/シリコン
アズワン品番
7-3219-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00138050044
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※一般医療機器です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25505674
10407301
¥34,700
¥
33,980
¥37,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください